DCCI Dischi diamantati 125x3x22,23 PREMIUM ghisa grigia e sferoidale

Codice art.: 34551886
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 34551886
    EAN / GTIN 9003173115497
    Codice del produttore 34551886

    Descrizione

    Proprietà:

    • Forma: SALVATAGGIO CIRCOLARE DIAMANTE UC3
    • Idoneità dei materiali: Ghisa
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : 3
    • Dimensioni (P x P x a): 125 x 3 x 22,23 mm
    • Diametro: 125 mm
    • Spessore: 3 mm
    • Foratura: 22,23 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
    • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
    • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

    Uso:

    • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
    • Suitable for all common angle grinders

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello