DCCI Dischi diamantati 115x2,8x22,23 PREMIUM ghisa grigia e sferoidale

Codice art.: 34551885
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34551885
EAN / GTIN 9003173114728
Codice del produttore 34551885

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: SALVATAGGIO CIRCOLARE DIAMANTE UC3
  • Idoneità dei materiali: Ghisa
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 2,8
  • Dimensioni (P x P x a): 115 x 2,8 x 22,23 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Spessore: 2,8 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
  • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Uso:

  • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
  • Suitable for all common angle grinders

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello