DCCI Dischi diamantati 230x3x22,23 PREMIUM ghisa grigia e sferoidale

Codice art.: 34551884
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 34551884
EAN / GTIN 9003173114124
Codice del produttore 34551884

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: SALVATAGGIO CIRCOLARE DIAMANTE UC3
  • Idoneità dei materiali: Ghisa
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 3
  • Dimensioni (P x P x a): 230 x 3 x 22,23 mm
  • Diametro: 230 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
  • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Uso:

  • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
  • Suitable for all common angle grinders

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello