Descrizione:
Grazie alle frese in carburo DI ALTA QUALITÀ HPC (rivestimento ad alte prestazioni) per la smerigliatrice diritta, Tyrolit raggiunge un livello di prestazioni senza precedenti. La nuova geometria dei taglienti garantisce la massima durata dell'utensile e i migliori risultati su tutti i tipi di acciaio. Inoltre, le frese in carburo sono dotate di un rivestimento all'avanguardia, che rende queste frese uniche grazie all'esclusiva combinazione di colori. Gli utensili sono ancora più duri e hanno una superficie più liscia. La combinazione di nuova geometria esclusiva e tecnologia di rivestimento all'avanguardia garantisce la massima produttività. Rispetto ad altre frese in carburo di alta qualità, il tasso di asportazione è raddoppiato.
Proprietà:
- Forma: 52RBF FORMA AD ALBERO PER RIFILATURA IN CARBURO
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : MX-HPC
- Dimensioni (P x P - S x L): 6 x 18 - 6 x 50 mm
- Diametro: 6 mm
- Spessore: 18 mm
- Idoneità dei materiali: Ghisa, acciaio, acciaio inox
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Maggiore durata dell'utensile grazie alla nuova geometria di taglio
- Tecnologia di rivestimento all'avanguardia per teste di fresatura più dure e lisce
- Fino al doppio del tasso di rimozione rispetto ad altre frese in carburo di classe premium
Uso:
- Per lavori impegnativi su ghisa, acciaio e acciaio inossidabile
- Per varie attività di smerigliatura in luoghi difficili da raggiungere con macchine portatili, pneumatiche o elettriche e robot industriali