• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporto portalame per seghe 100 mm

Codice art.: 345510 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per lama di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per lama di ⌀ d1 100 mm
A 92 mm
Lunghezza L 150 mm
⌀ d2 22 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 39,5 mm
Tipo di prodotto Supporto portalame per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 345510 100
EAN / GTIN 4045197698902
Codice del produttore 345510 100

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio bonificato, ⌀ esterno e interno rettificato, esecuzione del codolo a norma DIN 1835 B. Precisione di rotazione concentrica 0,01 mm. Attacco tramite mandrino portafrese con ⌀ di foro (d3) 20 o 25 mm.

Uso:

Per l’alloggiamento di lame per seghe n. art. 175000179820 con ⌀ (d1 ) da 20 − 100 mm e spessori di lama da 0,2 − 6 mm.

Fornitura:

Supporto, vite di serraggio e anello intermedio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello