Dischi pulitori GR 115x22,2 R A EX.GROSSA für impiego universale

Codice art.: 34547535
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34547535
EAN / GTIN 8024406560960
Codice del produttore 34547535

Descrizione

Descrizione:

Con il disco per la pulizia grossolana Strip-it, è possibile rimuovere facilmente ruggine, vernice, vernice e protezione sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre porose di nylon, arricchite con abrasivi aggressivi, affrontano ogni sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche la lubrificazione o l'intasamento del disco. I dischi di pulizia grossolani sono montati su supporti flessibili in fibra di vetro per consentire l'uso su smerigliatrici angolari in combinazione con una piastra di supporto. Questo disco offre all'utente una molatura silenziosa e senza fatica con bassa generazione di calore.

Proprietà:

  • Forma: Disco di pulizia grezzo non tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : GR A EX. GROSSA
  • Dimensioni (P x a): 115 x 22,2 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Foratura: 22,2 mm
  • Grana: 10
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Fibre di nylon flessibili arricchite con grana abrasiva aggressiva per un uso universale e risultati ottimali
  • La struttura impedisce la lubrificazione e l'intasamento della rondella
  • Bassa generazione di calore grazie alla struttura aperta

Uso:

  • Utilizzato per rimuovere ruggine, vernice e vernice o per preparare le superfici per la saldatura, la saldatura o l'anodizzazione

Raccomandazioni:

  • Versione S GROSSA (nera) per lavori di precisione su superfici
  • Versione A ex. GROSSA (rossa) per una maggiore aggressività e per l'uso sui bordi
Caratteristiche:
  • Sviluppo di calore ridotto
  • Massima aggressività

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello