Dischi pulitori 50xR A EX.GROSSA PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34543214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34543214
    EAN / GTIN 8024406061146
    Codice del produttore 34543214

    Descrizione

    Descrizione:

    Con il disco di pulizia a grana grossa Strip-it per la mini smerigliatrice angolare, è possibile rimuovere senza sforzo ruggine, vernice, vernice e protezione sottoscocca. Le fibre porose di nylon, arricchite con abrasivi aggressivi, affrontano ogni sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche la lubrificazione o l'intasamento del disco. Il materiale Strip-it viene tagliato a forma di disco e incollato all'albero filettato in nylon. Il disco di pulizia rosso a strisce grosse realizzato in corindone ceramico (A/S ex. GROB) è più duro, più aggressivo e più resistente rispetto alla versione standard in nero (S GROB). Questo disco offre all'utente una molatura silenziosa e senza fatica con bassa generazione di calore.

    Proprietà:

    • Forma: Rondella a sgancio rapido NON TESSUTA
    • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : GR A EX. R GROSSA
    • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
    • Diametro: 50 mm
    • Grana: 10
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Macinazione silenziosa e senza fatica con bassa generazione di calore
    • La struttura arricchita con fibra di nylon garantisce una smerigliatura aggressiva
    • Nessuna lubrificazione o intasamento della rondella
    • Nessun componente corrosivo

    Uso:

    • Per rimuovere ruggine, vernice, vernice e protezione sottoscocca con la mini smerigliatrice angolare

    Raccomandazioni:

    • Versione S GROSSA (nera) per lavori di precisione su superfici
    • Versione A ex. GROSSA (rossa) per una maggiore aggressività e per l'uso sui bordi
    • Versione S ex. GROB MORBIDO (marrone) per la massima flessibilità e vibrazioni ridotte
    Caratteristiche:
    • Sviluppo di calore ridotto
    • Massima aggressività
    • Nessuna lubrificazione o intasamento della rondella

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello