Descrizione:
Le spazzole a stelo per smerigliatrice diritta Basic sono adatte per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su quasi tutti i materiali, come acciaio, acciaio inox, alluminio, rame, Ottone o legno. Le spazzole dell'albero a tazza con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi elevate velocità di rimozione durante le operazioni di sbavatura su ingranaggi, parti di valvole e taglienti di profili e tubi.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE A TAZZA CON CODOLO DK 52T
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi, plastica / PVC, legno,
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : C80 1 mm
- Dimensioni (P x L x a - GE x i): 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Diametro: 75 mm
- Spessore: 10 mm
- Grana: 80
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Progettato appositamente per l'uso in aree difficili da raggiungere
- Utensile universale
- Le spazzole in ceramica con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi un'elevata velocità di rimozione
Uso:
- Per l'uso su quasi tutti i materiali quali acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame, ottone o legno
Raccomandazioni:
- Filo con grana DK per sbavature di ingranaggi, parti di valvole, taglienti di profili e tubi
Caratteristiche:
- Utilizzo versatile
- Buona durata dell'utensile e velocità di rimozione
- Per luoghi difficili da raggiungere