Descrizione:
Le spazzole rotanti Basic per la smerigliatrice diritta sono adatte per varie attività in punti difficili da raggiungere su quasi tutti i materiali, come acciaio, acciaio inox, legno, alluminio, Rame, ottone o legno. Le spazzole rotonde con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi elevate velocità di rimozione durante le operazioni di sbavatura su ingranaggi, parti di valvole e taglienti di profili e tubi.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERO 52R DK
- Idoneità dei materiali: Gelcoat, metalli non ferrosi, plastica / PVC, acciaio, acciaio inossidabile,
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : C80 1 mm
- Dimensioni (P x L x a - GE x i): 100 x 10 x 23 - 6 x 30 mm
- Diametro: 100 mm
- Spessore: 10 mm
- Grana: 80
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
- Utensile universale
- Le spazzole circolari con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi la massima velocità di rimozione
Uso:
- Per l'uso su quasi tutti i materiali quali acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame, ottone o legno
Raccomandazioni:
- Filo con grana DK per sbavature di ingranaggi, parti di valvole, taglienti di profili e tubi
Caratteristiche:
- Buona durata dell'utensile e velocità di rimozione
- Per luoghi difficili da raggiungere
- Utilizzo versatile