• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dischi pulitori 125x13x12,7 S GROSSA PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34529895
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 34529895
EAN / GTIN 8024406024691
Codice del produttore 34529895

Descrizione

Descrizione:

Con il disco per la pulizia grossolana Strip-it, è possibile rimuovere facilmente ruggine, vernice, vernice e protezione sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre porose di nylon, arricchite con abrasivi aggressivi, affrontano ogni sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche la lubrificazione o l'intasamento del disco. Il materiale Strip-it è tagliato a disco e dotato di un albero preassemblato (6 o 8 mm) per un rapido inserimento sui mandrini. Il disco di pulizia a grana grossa Strip-it è realizzato in corindone ceramico (A/S ex. GROB) è più duro, più aggressivo e più resistente rispetto alla versione standard (S GROB). Questo disco offre all'utente una molatura silenziosa e senza fatica con bassa generazione di calore.

Proprietà:

  • Forma: Disco di pulizia grezzo non tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, plastica / PVC
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : GR S GROSSOLANO
  • Dimensioni (P x P x a): 125 x 13 x 12,7 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 13 mm
  • Foratura: 12,7 mm
  • Grana: 20
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Fibre di nylon flessibili arricchite con grana abrasiva aggressiva per applicazioni universali
  • La struttura impedisce la lubrificazione e l'intasamento della rondella
  • Sviluppo di calore ridotto

Uso:

  • Utilizzato per rimuovere ruggine, vernice e vernice o per preparare le superfici per la saldatura, la saldatura o l'anodizzazione

Raccomandazioni:

  • Versione S GROSSA (nera) per lavori di precisione su superfici
  • Versione A ex. GROSSA (rossa) per una maggiore aggressività e per l'uso sui bordi
  • Versione S ex. GROB MORBIDO (marrone) per la massima flessibilità e vibrazioni ridotte
  • Uso di una smerigliatrice diritta regolabile
Caratteristiche:
  • Sviluppo di calore ridotto
  • Massima aggressività
  • Nessuna lubrificazione o intasamento della rondella

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello