Descrizione:
Con i dischi compatti PREGIATI, Tyrolit offre una gamma completa di specifiche diverse, dall'utensile di sbavatura aggressivo e rigido a uno strumento morbido per una finitura perfetta della superficie. Ciò significa che è possibile ottenere punti per un'ampia gamma di applicazioni su acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi e materie plastiche. Le specifiche più morbide non modificano in alcun modo la geometria della superficie del pezzo da lavorare. Allo stesso tempo, se utilizzato con la smerigliatrice diritta, è possibile lavorare in modo efficiente in aree particolarmente difficili da raggiungere. Inoltre, questi dischi PREMIUM sono superiori rispetto ad altri prodotti simili, anche per la loro eccellente durata.
Proprietà:
- Forma: 1 disco compatto NON TESSUTO
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : UW 3 S BENE
- Dimensioni (P x P x a): 76 x 6 x 9,6 mm
- Diametro: 76 mm
- Spessore: 6 mm
- Foratura: 9,6 mm
- Grana: 50
- Strumento per: Smerigliatrice diritta e supporto per levigatura
Vantaggi:
- Massima durata grazie alla bassa copertura del disco e alla smerigliatura a freddo
- Utensile universale
Uso:
- Per la rimozione della ruggine, la sbavatura, la rimozione di graffi, la miscelazione, la finitura satinata, Saldature di finitura e lavorazione
Raccomandazioni:
- 2/3 S FINE per sbavatura e lucidatura
- 2 A Medium per sbavatura, lucidatura e transizioni
- 6 S FINE / 6 A Medium per sbavatura, arrotondamento di bordi taglienti e transizioni
- 8 Un GREZZO per la sbavatura, l'arrotondamento dei bordi taglienti e per transizioni con maggiore aggressività