Descrizione:
Con il disco compatto avvolto DI ALTA QUALITÀ (disco a spirale), lavori di sbavatura leggeri, la miscelazione dei cordoni di saldatura, la rimozione della ruggine o la finitura prima della lucidatura possono essere eseguiti in pochissimo tempo. La lavorazione a macchina non modifica la geometria della superficie del pezzo e i bordi non sono smussati. L'utensile di lunga durata consente agli utenti di ottenere una finitura superficiale estremamente uniforme, producendo al contempo una finitura molto fine. I compact disc sono disponibili in diversi gradi di durezza e specifiche.
Proprietà:
- Forma: 1 disco compatto NON TESSUTO
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, plastica / PVC, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : CW DBW 9 S FINE-H.
- Dimensioni (P x P x a): 152 x 25 x 25,4 mm
- Diametro: 152 mm
- Spessore: 25 mm
- Foratura: 25,4 mm
- Strumento per: Smerigliatrice da banco
Vantaggi:
- Nessuna modifica nella geometria della superficie e nessuna smussatura sui bordi
- Durata eccellente
- Finitura molto fine
Uso:
- Per la sbavatura di pezzi tagliati al laser e perforati
- Rispettare la velocità massima