• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dischi di vello 125x22 A GROSSA PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34529712
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34529712
EAN / GTIN 8024406045832
Codice del produttore 34529712

Descrizione

Descrizione:

I dischi SCM PREMIUM laminati sono costituiti da un materiale ″Scrim Back″ appositamente sviluppato, caratterizzato da una struttura legante a grana elevata. Ciò garantisce un'eccezionale durata. Inoltre, i dischi SCM laminati sono disponibili con materiale per impieghi pesanti, che consente elevate prestazioni di smerigliatura con bassa rugosità. Ciò è dovuto anche alla composizione del materiale, che consiste in una grana di ossido di alluminio rivestita in ceramica e supporta quindi processi di lavorazione aggressivi. Grazie al design rinforzato, questi dischi sono particolarmente resistenti e ideali per le applicazioni più impegnative. La laminazione garantisce un'elevata rigidità del disco e quindi una lavorazione molto piatta e uniforme su un'ampia varietà di superfici.

Proprietà:

  • Forma: Disco NON tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, rivestimento in gelateria, compositi, metalli non ferrosi, Acciaio, legno
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SCM A GROSSA
  • Dimensioni (P x a): 125 x 22 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Foratura: 22 mm
  • Grana: 20
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Elevate prestazioni di smerigliatura
  • Risultati di superficie uniformi
  • Durata straordinaria
  • Elevato grado di rigidità

Uso:

  • Per ridurre la rugosità, rimuovere i residui di vernice, levigare le superfici, pulire e rimuovere saldature e sbavare i bordi
  • Lavorazione di macchinari per l'industria chimica e alimentare (produzione e manutenzione), mobili in acciaio inossidabile, cantieri navali, ponteggi in acciaio inossidabile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello