Descrizione:
I dischi per impieghi gravosi SCM (HD) DI ALTA QUALITÀ consentono prestazioni di smerigliatura elevate con bassa rugosità. Ciò è dovuto anche alla composizione del materiale, che consiste in una grana di ossido di alluminio rivestita in ceramica e supporta quindi processi di lavorazione aggressivi. A causa dell'elevato tasso di rimozione, è possibile ridurre diversi processi di smerigliatura a un'unica fase di lavorazione. I dischi possono essere montati su diverse piastre di supporto. Il prodotto è disponibile in tre versioni: 1. Con foro centrale preforato; 2. Con foro per il bloccaggio mediante anello metallico; 3: Senza foro per piastra di supporto con sistema adesivo a strappo.
Proprietà:
- Forma: Disco NON tessuto
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, rivestimento in gelateria, compositi, metalli non ferrosi, Acciaio, legno
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SCM A EX. Medium HD
- Dimensioni (P x a): 178 x 22 mm
- Diametro: 178 mm
- Foratura: 22 mm
- Grana: 30
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Elevate prestazioni di smerigliatura con bassa rugosità
- Migliore durata dell'utensile e elevata rimozione delle scorte
- Perfetto per applicazioni per impieghi pesanti
Uso:
- Per ridurre la rugosità, rimuovere i residui di vernice, levigare le superfici, pulire e rimuovere saldature e sbavare i bordi
- Lavorazione di macchinari per l'industria chimica e alimentare (produzione e manutenzione), mobili in acciaio inossidabile, cantieri navali, ponteggi in acciaio inossidabile
- TN 34529674 e 34529678 senza foro centrale rimovibile
Raccomandazioni:
- Utilizzare su smerigliatrici angolari regolabili
Caratteristiche:
- Migliore durata dell'utensile
- Massima aggressività e prestazioni di rimozione
- Perfetto per applicazioni per impieghi pesanti