• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dischi di vello 150 C ULTRA-FINE PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34529642
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34529642
EAN / GTIN 8024406041810
Codice del produttore 34529642

Descrizione

Descrizione:

I dischi SCM DI ALTA QUALITÀ sono realizzati in materiale ″Scrim Back″ appositamente sviluppato, caratterizzato da una struttura legante a grana elevata. Ciò garantisce una lunga durata e superfici lavorate uniformemente. I dischi possono essere montati su diverse piastre di supporto. Il prodotto è disponibile in tre versioni: 1. Con foro centrale preforato; 2. Con foro per il bloccaggio mediante anello metallico; 3: Senza foro per piastra di supporto con sistema adesivo a strappo. Il materiale è disponibile in tre versioni di ossido di alluminio per diverse applicazioni: Grezzo (marrone), medio (rosso) e molto fine (blu)

Proprietà:

  • Forma: Disco NON tessuto
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SCM C ULTRA FINE
  • Diametro: 150 mm
  • Grana: 70
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, rivestimento in gelateria, compositi, metalli non ferrosi, Acciaio, legno
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Risultati di superficie uniformi
  • Eccellente durata dell'utensile
  • Effetto di molatura rapido e aggressivo
  • Sostituzione rapida dei dischi

Uso:

  • Per ridurre la rugosità, rimuovere i residui di vernice, levigare le superfici, pulire e rimuovere saldature e sbavare i bordi
  • Macchine per l’industria chimica e alimentare (produzione e manutenzione), mobili in acciaio inossidabile, costruzione automobilistica e ferroviaria, cantieri navali, industria aeronautica, Eliche e motori a getto, ponteggi in acciaio inox

Raccomandazioni:

  • Utilizzare su smerigliatrici angolari regolabili
  • Rimuovere la grana ″GROSSA″ per la pulizia, la rimozione della ruggine e i rivestimenti
  • Grana ″Medium″ per una facile pulizia e sbavatura
  • Grana ″MOLTO FINE″ / ″ULTRA FINE″ per la smerigliatura finale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello