Descrizione:
I dischi SCM DI ALTA QUALITÀ sono realizzati in materiale ″Scrim Back″ appositamente sviluppato, caratterizzato da una struttura legante a grana elevata. Ciò garantisce una lunga durata e superfici lavorate uniformemente. I dischi possono essere montati su diverse piastre di supporto. Il prodotto è disponibile in tre versioni: 1. Con foro centrale preforato; 2. Con foro per il bloccaggio mediante anello metallico; 3: Senza foro per piastra di supporto con sistema adesivo a strappo. Il materiale è disponibile in tre versioni di ossido di alluminio per diverse applicazioni: Grezzo (marrone), medio (rosso) e molto fine (blu)
Proprietà:
- Forma: Disco NON tessuto
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, rivestimento in gelateria, compositi, metalli non ferrosi, Acciaio, legno
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SCM A GROSSA
- Diametro: 150 mm
- Grana: 20
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Risultati di superficie uniformi
- Eccellente durata dell'utensile
- Effetto di molatura rapido e aggressivo
- Sostituzione rapida dei dischi
Uso:
- Per ridurre la rugosità, rimuovere i residui di vernice, levigare le superfici, pulire e rimuovere saldature e sbavare i bordi
- Macchine per l’industria chimica e alimentare (produzione e manutenzione), mobili in acciaio inossidabile, costruzione automobilistica e ferroviaria, cantieri navali, industria aeronautica, Eliche e motori a getto, ponteggi in acciaio inox
Raccomandazioni:
- Utilizzare su smerigliatrici angolari regolabili
- Rimuovere la grana ″GROSSA″ per la pulizia, la rimozione della ruggine e i rivestimenti
- Grana ″Medium″ per una facile pulizia e sbavatura
- Grana ″MOLTO FINE″ / ″ULTRA FINE″ per la smerigliatura finale