Descrizione:
La caratteristica speciale di questo disco da taglio per rotaie PREMIUM è il suo anello di riduzione integrato, che ne consente l'uso su macchine con connettori femmina da 20 mm e 25,4 mm. Inoltre, è comodo da usare e allo stesso tempo estremamente elegante e resistente, anche in condizioni di funzionamento estreme. Per i professionisti esperti del settore ferroviario, è quindi uno strumento ideale per un taglio efficiente utilizzando un separatore di benzina.
Proprietà:
- Forma: DISCO DA TAGLIO A MANO LIBERA 41H.
- Vs /max: 100 m/s..
- Idoneità dei materiali: Rotaie
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A24R-BFPRAIL /100
- Dimensioni (P x P x a / a): 300 x 3,5 x 20 / 25,4 mm
- Diametro: 300 mm
- Spessore: 3,5 mm
- Foratura: 25,4 mm
- Grana: 30
- Strumento per: Troncatrice
Vantaggi:
- Il riduttore integrato consente l'uso su macchine con connettore femmina da 20 mm o 25,4 mm
- Specifiche rigide per una maggiore durata dell'utensile e migliori prestazioni di taglio
- Le superfici di taglio più pulite e nude riducono le rilavorazioni e i tempi di lavoro
- Maggiore comfort grazie alle nuove specifiche
Uso:
- Per scollegare le guide
- Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina