Mole troncatrici per guide con foro universale PREMIUM*** 350 x 3,8 x 20 / 25,4 mm A24R-BFPRAIL /100

Codice art.: 34517332
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34517332
EAN / GTIN 9003173097151
Codice del produttore 34517332

Descrizione

Descrizione:

La caratteristica speciale di questo disco da taglio per rotaie PREMIUM è il suo anello di riduzione integrato, che ne consente l'uso su macchine con connettori femmina da 20 mm e 25,4 mm. Inoltre, è comodo da usare e allo stesso tempo estremamente elegante e resistente, anche in condizioni di funzionamento estreme. Per i professionisti esperti del settore ferroviario, è quindi uno strumento ideale per un taglio efficiente utilizzando un separatore di benzina.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA TAGLIO A MANO LIBERA 41H.
  • Vs /max: 100 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Rotaie
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A24R-BFPRAIL /100
  • Dimensioni (P x P x a / a): 350 x 3,8 x 20 / 25,4 mm
  • Diametro: 350 mm
  • Spessore: 3,8 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Troncatrice

Vantaggi:

  • Il riduttore integrato consente l'uso su macchine con connettore femmina da 20 mm o 25,4 mm
  • Specifiche rigide per una maggiore durata dell'utensile e migliori prestazioni di taglio
  • Le superfici di taglio più pulite e nude riducono le rilavorazioni e i tempi di lavoro
  • Maggiore comfort grazie alle nuove specifiche

Uso:

  • Per scollegare le guide
  • Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello