CUT-ALL Dischi per il taglio a secco 230x3x22,23 PREMIUM

Codice art.: 34503208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Kreissägeblatt

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34503208
    EAN / GTIN 9003173096659
    Codice del produttore 34503208
    Numero-L L50140 2278

    Descrizione

    Descrizione:

    La lama DC COMPLETAMENTE diamantata è la nuova all-rounder della gamma TYROLIT. La robusta lama per sega è ideale per quasi tutti i materiali nei cantieri edili, per qualsiasi lavoro di ristrutturazione in casa e giardino, nonché per le operazioni dei vigili del fuoco. La lama per sega universale ha una durata molto lunga e offre un modello di taglio pulito.

    Proprietà:

    • Forma: SALVATAGGIO CIRCOLARE DIAMANTE UC3
    • Idoneità dei materiali: Universale
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : 3
    • Dimensioni (P x P x a): 230 x 3 x 22,23 mm
    • Diametro: 230 mm
    • Spessore: 3 mm
    • Foratura: 22,23 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Lunga durata e prestazioni di taglio costanti

    Uso:

    • For machining universal building materials, concrete, cast iron, hard stone, marble, nonferrous metals, abrasive materials, wood, plastic, composites, fibreglass and bullet-proof glass
    • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

    Raccomandazioni:

    • Cuts almost all materials in the sanitary sector, for interior work or for gardening and landscaping

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello