• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DDL-HH Corone diamantate a secco 52x280x11/4″ PREMIUM universali

Codice art.: 34482398
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34482398
EAN / GTIN 9003173091647
Codice del produttore 34482398

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: PUNTA A DIAMANTE CAVA 50123 - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 52 x 280 x 11/4″ mm
  • Diametro: 52 mm
  • Spessore: 280 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio rapide e costanti e una notevole fluidità
  • Lunga durata.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello