Descrizione:
Il disco in fibra CERABOND X DI ALTA QUALITÀ è perfetto per lavori di smerigliatura impegnativi su acciaio e acciaio inossidabile. Grazie alla grana in ceramica combinata con un esclusivo sistema di legatura, questi utensili raggiungono un elevato tasso di asportazione per un lungo periodo di tempo. Per applicazioni di smerigliatura grossolana su superfici particolarmente dure, i dischi in fibra della serie CERABOND X sono la scelta migliore. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e facile da usare.
Proprietà:
- Forma: Disco IN FIBRA
- Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : CA-P94 V CA24
- Dimensioni (P x a / DISPOSITIVO): 180 x 22 / 4 mm
- Diametro: 180 mm
- Foratura: 22 mm
- Grana: 24
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Rimozione più rapida grazie all'esclusiva struttura della grana
- Aggressività costante
- Massima durata grazie allo strato di raffreddamento
Uso:
- Per lavori di smerigliatura grossolana, nonché per la rimozione della ruggine e la sbavatura di superfici dure in acciaio e acciaio inossidabile
Raccomandazioni:
- Grana 24/36/40/60 per la massima rimozione
- Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
- Perfetto per acciaio e acciaio inox
- Massima rimozione
- Massima durata grazie allo speciale strato di raffreddamento