Utensile in resina per la riaffilatura di coltelli da pialla 125 x 18 x 20 mm 3 - 4

Codice art.: 34480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34480
EAN / GTIN 9003170344807
Codice del produttore 34480

Descrizione

Descrizione:

Questi utensili in resina sono dischi cilindrici con fori di montaggio speciali per Weinig Rondamaten. La rettifica delle lame di spianatura può essere eseguita in macinazione a secco e a umido. Per ottenere la qualità di taglio richiesta, viene utilizzata la granella B107 per i coltelli HSS e la granella D76 per i coltelli in carburo.

Proprietà:

  • Forma: PENTOLA DI LEVIGATURA 6A2B
  • Grana: 107
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 3 - 4
  • Dimensioni (P x P x a): 125 x 18 x 20 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 18 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Idoneità dei materiali: HSS, carburo

Vantaggi:

  • Massa radiatore
  • Bassa pressione di levigatura
  • Uso speciale

Uso:

  • Per la rettifica di lame in carburo e HSS
  • Sviluppato appositamente per Weinig Rondamaten

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello