Descrizione:
LA LAMA SECUMAX N. 3448 by MARTOR è una testa della lama di alta qualità e particolarmente robusta realizzata in acciaio e plastica. È molto affilato e ha due taglienti consecutivi per un uso più prolungato. La lama è lunga 38,9 mm, larga 23,7 mm e spessa 0,50 mm.
LA LAMA SECUMAX N. 3448 è disponibile con il numero d'ordine 3448,20 nella scatola di 10 lame. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUMAX 350, SECUMAX 350 SE.
Caratteristiche della lama: lama utilizzabile a 2 vie
- Materiale di base:
Acciaio
Proprietà:
- Forma speciale della lama
- Materiale di base: Acciaio
- Lama in acciaio inox: N.
- Numero di taglienti: 1
- Taglienti: 2 volte utilizzabile