Mola da sgrossatura FASTCUT 2IN1 150x6x22,23 mm A30P acciaio/inox

Codice art.: 34468718
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34468718
EAN / GTIN 9003173028841
Codice del produttore 34468718

Descrizione

Descrizione:

Il disco di sgrossatura FASTCUT Basic per la smerigliatrice angolare offre un'elevata asportazione in breve tempo e una buona durata. Ciò è possibile grazie alla tecnologia FASTCUT appositamente sviluppata da Tyrolite. Questo disco può essere utilizzato universalmente per la smerigliatura di superfici e bordi su varie qualità di acciaio e acciaio inossidabile e non deve essere mancante in nessuna cassetta degli attrezzi.

Proprietà:

  • Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A 30 P- BFB
  • Dimensioni (P x U x a): 150 x 6 x 22,23 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Tecnologia FASTCUT per un'elevata rimozione delle scorte in breve tempo
  • Ampio campo di impiego
  • Buona durata

Uso:

  • Per la smerigliatura di superfici e bordi su varie qualità di acciaio e acciaio inox

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello