3/8″ Inserto universale (Whitworth inch) 1/8″

Codice art.: 3445W 1/8
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
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3445W 1/8
EAN / GTIN 4991644036219
Codice del produttore 3445W 1/8
Numero-L L60050 9791

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 47,5 mm
Dimensione D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Lunghezza: 7,8 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 1/8″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello