IHP 214 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Codice art.: 3445751
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for boring

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3445751
EAN / GTIN 7291075487930
Codice del produttore 3445751
Numero-L L24050 2668

Descrizione

Descrizione:

  • Inserted Solid Drill Heads
  • Cutting Diameter (DC): 21.4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 21.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 21.4 mm
  • Functional Length (LF): 8.93 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 21.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.25 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello