DCH Dischi per il taglio a secco 300x2,6x20 PREMIUM pietra dura TGD®

Codice art.: 34435150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34435150
EAN / GTIN 9003173029596
Codice del produttore 34435150

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANT C73W 50157Q
  • Idoneità dei materiali: Granito
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 39,4 - 2,6 - 14
  • Dimensioni (P x P x a): 300 x 2,6 x 20 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 2,6 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Troncatrice

Vantaggi:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Uso:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello