Descrizione:
Il disco da taglio Basic, in una pratica confezione da 10 pezzi, porta i tuoi progetti di lavoro a un livello superiore. Questo utensile universale è perfetto per il taglio di lamiere, profili, tubi, aste e materiale in acciaio inox pieno. La lama Basic garantisce un taglio preciso in ogni momento, in modo da poter svolgere il proprio lavoro in modo rapido ed efficiente.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A 60 R- BFB
- Dimensioni (P x P x a): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 1 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Grana: 60
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, garantendo buoni risultati sull'acciaio inossidabile
- Taglio comodo e a bassa sbavatura con una buona durata
- Lo spessore di soli 1,0 mm consente un lavoro rapido e preciso
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
- Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi