Mole troncatrici 125x1,0x22,23 mm A60R PREMIUM inox

Codice art.: 34424278
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Trennscheibe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34424278
EAN / GTIN 9003173035627
Codice del produttore 34424278
Numero-L L50140 1867

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio DI ALTA QUALITÀ, contenuto in una pratica confezione da 10 pezzi, è l'utensile che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questa lama è perfetta per il taglio di lamiere, profili, tubi, aste e materiali solidi in acciaio inox. È progettato per durare a lungo e offrire eccellenti risultati di taglio. Preparati a portare i tuoi progetti a un livello superiore con questa lama.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 60 R- BFP
  • Dimensioni (P x P x a): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 60
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, garantendo risultati ottimali sull'acciaio inossidabile
  • Tempi di lavoro più brevi grazie all'eccellente efficienza di taglio e allo stress termico ridotto sul pezzo (generazione di calore)
  • In particolare per acciai resistenti alla ruggine e agli acidi

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
  • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello