3/8″ Inserto universale (inch) 7/16″

Codice art.: 3440A 7/16
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
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3440A 7/16
EAN / GTIN 4991644035830
Codice del produttore 3440A 7/16
Numero-L L60050 10811

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 49,5 mm
Dimensione D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Lunghezza: 9,8 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 7/16″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello