Descrizione:
Grazie al disco da sgrossatura CERABOND X di QUALITÀ SUPERIORE per la smerigliatrice angolare, raggiungerai più velocemente la tua destinazione. Combinando un rivoluzionario sistema di legatura e una speciale grana abrasiva in ceramica, CERABOND X raggiunge un'aggressività incredibilmente duratura, rendendolo la soluzione migliore e più veloce per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile nelle applicazioni più impegnative. Grazie alla loro durata unica, le modifiche dei mola vengono ridotte e, di conseguenza, i tempi di lavoro vengono risparmiati in modo efficiente. Con CERABOND X, siete attrezzati in modo ideale per qualsiasi sfida.
Proprietà:
- Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : CIRCA 24 Q- BFP
- Dimensioni (P x U x a): 230 x 4 x 22,23 mm
- Diametro: 230 mm
- Spessore: 4 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Grana: 24
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Macinatura più rapida grazie alla struttura della grana in ceramica utilizzata
- Aggressività continua grazie alla combinazione di un nuovo sistema di incollaggio con grana in ceramica
- Massima durata e quindi meno modifiche alle finestre per l'utente
Uso:
- Ideale per la smerigliatura di superfici dure in acciaio e acciaio inossidabile, come la smerigliatura di bordi, la smerigliatura di frontali o la rimozione di cordoni di smerigliatura
Raccomandazioni:
- spessore di 4 mm per una smerigliatura estesa
- spessore 7 mm per smerigliatura grossolana