Polo piqué multinorma a manica lunga M

Codice art.: 343917263300M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore high vis gelb
    Taglia unisex M
    Tipo di prodotto Polo alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 343917263300M
    EAN / GTIN 7330509536513
    Codice del produttore 343917263300M

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, maglia a piqué, resistente alla fiamma, antistatico, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
    Dettagli
    Apertura del collo con bottoni
    Colletto in maglia piqué
    Etichette di certificazione esterne
    Finitura
    Polsino all'estremità della manica

    Reflex
    Nastro riflettente stampato, nastri riflettenti tagliati resistenti alla fiamma da 50 mm di larghezza

    Descrizione:

    • Polo hi vis a maniche lunghe con strisce ignifughe e nastro riflettente a trasferimento diagonale
    • Collo a coste e cuciture rinforzate su collo e spalle
    • Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 3, che aumenta la visibilità quando si lavora in ambienti difficili
    • Certificata ignifuga, antiarco elettrico e antistatica secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 classe 1
    • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 1149-5
    • IEC 61482-2, class 1
    • ISO 11612 A1, B1, C1
    • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello