Mola da sgrossatura 2IN1 125x7x22,23 mm CA24Q acciaio/inox

Codice art.: 34387126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34387126
EAN / GTIN 9003173011829
Codice del produttore 34387126
Numero-L L50140 2015

Descrizione

Descrizione:

Grazie al disco da sgrossatura CERABOND X di QUALITÀ SUPERIORE per la smerigliatrice angolare, raggiungerai più velocemente la tua destinazione. Combinando un rivoluzionario sistema di legatura e una speciale grana abrasiva in ceramica, CERABOND X raggiunge un'aggressività incredibilmente duratura, rendendolo la soluzione migliore e più veloce per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile nelle applicazioni più impegnative. Grazie alla loro durata unica, le modifiche dei mola vengono ridotte e, di conseguenza, i tempi di lavoro vengono risparmiati in modo efficiente. Con CERABOND X, siete attrezzati in modo ideale per qualsiasi sfida.

Proprietà:

  • Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : CIRCA 24 Q- BFP
  • Dimensioni (P x U x a): 125 x 7 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 7 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 24
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Macinatura più rapida grazie alla struttura della grana in ceramica utilizzata
  • Aggressività continua grazie alla combinazione di un nuovo sistema di incollaggio con grana in ceramica
  • Massima durata e quindi meno modifiche alle finestre per l'utente

Uso:

  • Ideale per la smerigliatura di superfici dure in acciaio e acciaio inossidabile, come la smerigliatura di bordi, la smerigliatura di frontali o la rimozione di cordoni di smerigliatura

Raccomandazioni:

  • spessore di 4 mm per una smerigliatura estesa
  • spessore 7 mm per smerigliatura grossolana

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello