Carrello portautensili con 5 cassetti

Codice art.: 3437515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 3437515
    EAN / GTIN 4010886971413
    Codice del produttore 3437515

    Descrizione

    Descrizione:

    • Corpo:
    • Piattaforma di appoggio in ABS con scomparto portaminuteria
    • Manovrabile e facile da controllare grazie all'impugnatura di guida e sterzo
    • Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
    • Paraurti per minimizzare le conseguenze degli urti
    • Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
    • Cassetti:
    • Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
    • Cassetti particolarmente larghi (L 792 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
    • Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
    • Guide con cuscinetti a sfera
    • Personalizzabile con divisori longitudinali e trasversali (fornibili anche singolarmente)
    • Portata per cassetto 60 kg, cassetto inferiore 70 kg
    • Carrello ad alte prestazioni GEDORE:
    • Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
    • 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
    • 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
    • La costruzione degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
    • Accessori:
    • Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata (fornibili anche singolarmente)
    • Opzioni:
    • Attrezzabile in modo ottimale con i moduli portautensili GEDORE (N. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
    • Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

    Proprietà:

    • Numero di ruote: 4
    • Numero di divisori longitudinali: 3
    • Numero di divisori trasversali: 2
    • Numero di cassetti: 6
    • Tipo di bloccaggio: Chiusura centralizzata
    • Diametro ruote fisse [2x): 200
    • Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
    • Colore: GEDORE blu, RAL 5017
    • Larghezza totale [mm]: 1.021 mm
    • Altezza totale [mm]: 1.020 mm
    • Profondità totale [mm]: 605 mm
    • Diametro ruote con freno (2x): 125
    • Materiale: Lamiera d'acciaio
    • Superficie: verniciato a polvere
    • Tipo di cassetto: 2x Tipo1, H=71mm
    • 2x Tipo2, H=146mm
    • 1x Tipo3, H=221mm
    • Portata statica [kg]: 1000 kg
    • Isolato a 1000 V: no
    • bloccabile: no
    • Arresto di estrazione individuale: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello