Carrello di servizio

Codice art.: 3437507
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 3437507
EAN / GTIN 4010886975602
Codice del produttore 3437507
Numero-L L60160 6488

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura robusta in lamiera d'acciaio
  • Portata totale 200kg
  • Portata del ripiano superiore e centrale: 50kg
  • Portata del ripiano inferiore: 100 kg
  • Il ripiano centrale è regolabile in altezza
  • 2 ruote piroettanti (ciascuna con freno di stazionamento) e 2 ruote
  • Manovrabile e facile da guidare grazie alla maniglia di guida/sterzo
  • Adatta ai moduli utensili GEDORE (no. 1500 ES/1500CT)

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Chiusura a chiave: No
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di ripiani: 3
  • Altezza di lavoro: 900
  • Diametro ruote fisse (2x): 125
  • Battuta singola estraibile: No
  • Istruzioni per lo smaltimento sull'utensile: No
  • Larghezza totale [mm]: 1.075 mm
  • Altezza totale [mm]: 975 mm
  • Profondità totale [mm]: 480 mm
  • Diametro ruote piroettanti con freno (2x): 125
  • Materiale: lamiera d'acciaio
  • Peso netto [kg]: 35 kg
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Portata statica [kg]: 200 kg
  • Certificato VDE: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello