Descrizione:
Corpo:
Piattaforma di appoggio in ABS con scomparto portaminuteria
Manovrabile e facile da controllare grazie all'impugnatura di guida e sterzo
Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
Paraurti per minimizzare le conseguenze degli urti
Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
Cassetti:
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Cassetti particolarmente larghi (L 792 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
Guide con cuscinetti a sfera
Personalizzabile con divisori longitudinali e trasversali (fornibili anche singolarmente)
Portata per cassetto 60 kg, cassetto inferiore 70 kg
Carrello ad alte prestazioni GEDORE:
Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
La costruzione degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
Accessori:
Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata (fornibili anche singolarmente)
Opzioni:
Attrezzabile in modo ottimale con i moduli portautensili GEDORE (N. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
Proprietà:
- 1000 V isolato: No
- Chiusura a chiave: No
- Numero di divisori longitudinali: 3
- Numero di divisori trasversali: 2
- Numero di cassetti: 7
- Battuta singola estraibile: No
- Istruzioni per lo smaltimento sull'utensile: No
- Colore: Blu GEDORE, RAL 5017
- Larghezza totale [mm]: 1.021 mm
- Altezza totale [mm]: 1.020 mm
- Profondità totale [mm]: 605 mm
- Peso netto [kg]: 105,5 kg
- Registrazione REACH disponibile: No
- Tipo di cassetto:
- Portata statica [kg]: 1000 kg
- Portata per cassetto [kg]: 60 kg
- Portata cassetto pesante [kg]: 70 kg
- Certificato VDE: No