Descrizione:
Il disco da sgrossatura ad alte prestazioni LONGLIFE DI ALTA QUALITÀ è caratterizzato da un'eccellente durata, in particolare per la smerigliatura di superfici e bordi. Con spessori di 7, 8 e 10 mm, il disco da sgrossatura LONGLIFE offre una stabilità dimensionale particolarmente elevata nella lavorazione dei cordoni di saldatura. Con uno spessore di 4 mm, viene utilizzato soprattutto nella costruzione di tubazioni e nella lavorazione di raccordi.
Proprietà:
- Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA 24 S- BFX
- Dimensioni (P x U x a): 125 x 7 x 22,23 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 7 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Grana: 24
- Vs /max: 72 m/s..
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Mola da sbavo ad alte prestazioni con tecnologia LONGLIFE per la massima durata
- La combinazione di corindone-zirconio con un nuovo sistema legante offre un'aggressività senza precedenti
- l'avvio comfort assicura un avviamento piacevole durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro
Uso:
- Per la smerigliatura di superfici e bordi e la lavorazione di cordoni di saldatura in applicazioni impegnative su varie qualità dell'acciaio
Raccomandazioni:
- spessore di 4 mm per una smerigliatura estesa
- spessore 7 mm per smerigliatura grossolana
- Risultati ottimali se utilizzati con potenti smerigliatrici angolari
Caratteristiche:
- Massima durata
- Massima aggressività grazie all'ossido di zirconio di alta qualità
- ″comfort start″ per un inizio piacevole