Cilindri pulitori a grana grossa PREMIUM STRIP-IT 100 x 100 x 19,1 mm VL-G EX. GROSSA

Codice art.: 34350747
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34350747
EAN / GTIN 9003172455938
Codice del produttore 34350747

Descrizione

Descrizione:

Questo rullo di pulizia grossolano, per l'installazione su macchine satinate, è costituito da lamelle strip-it montate radialmente intorno a un Kern centrale. Le dimensioni generose consentono una lavorazione rapida ed efficace di grandi aree. Con questo prodotto, è possibile rimuovere senza sforzo ruggine, vernice, vernice e protezione sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre porose di nylon, arricchite con abrasivi aggressivi, affrontano ogni sfida. Allo stesso tempo, evitano anche che l'abrasivo venga lubrificato o intasato. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull'utensile di affilatura e garantisce un rapido avviamento del rullo.

Proprietà:

  • Forma: Disco di pulizia grezzo non tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : VL-G EX. GROSSA
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 19,1 mm
  • Grana: 10
  • Strumento per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Fibre di nylon flessibili arricchite con grana abrasiva aggressiva per un uso universale e risultati ottimali
  • La struttura impedisce la lubrificazione e l'intasamento
  • Bassa generazione di calore grazie alla struttura aperta

Uso:

  • Smerigliatura con finitura satinata su grandi superfici, rimozione rapida di ossido, spatola di zinco, lacche o altri materiali di ostruzione quali residui salini, ruggine, grasso, olio, conservanti di cera

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello