Utensili abrasivi per affilatrici di seghe automatiche 350 x 13 x 127 mm 765A80P6B100 /63

Codice art.: 34340600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34340600
    EAN / GTIN 9003172459066
    Codice del produttore 34340600

    Descrizione

    Descrizione:

    TYROLIT offre un'ampia gamma di utensili, abbinati a varie rettificatrici e passi dei denti. Sono adatti per la smerigliatura a secco e a umido per seghe HSS, CV e elicoidali. I prodotti sono disponibili in diversi profili di spigoli, formati 1, 1F, 1C, con diametro compreso tra 150 e 350 mm.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 80
    • Vs /max: 63 m/s..
    • Specifiche : 765A80P6B100 /63
    • Dimensioni (P x P x a): 350 x 13 x 127 mm
    • Diametro: 350 mm
    • Spessore: 13 mm
    • Foratura: 127 mm
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

    Vantaggi:

    • Elevata ritenzione del profilo
    • Per la smerigliatura a umido
    • Adattato alle esigenze della superficie

    Uso:

    • Per la levigatura a secco e a umido di seghe HSS, CV e seghettate

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello