• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mole troncatrici 2IN1 150x1,6x22,23 mm A46Q acciaio/inox

Codice art.: 34332874
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34332874
EAN / GTIN 9003172409863
Codice del produttore 34332874
Numero-L L50140 1848

Descrizione

Descrizione:

La lama 2 in 1 Basic è l'utensile perfetto per tutte le attività di taglio. Indipendentemente dal fatto che si tratti di lamiere, profili, tubi, aste o materiali solidi in acciaio o acciaio inossidabile, questo disco da taglio è perfetto. La struttura robusta e le prestazioni affidabili rendono questo utensile la scelta perfetta sia per gli appassionati del fai da te che per i professionisti. I lavori di taglio vengono eseguiti in modo più rapido ed efficiente con la lama 2 in 1 Basic.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
  • Grana: 46
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A 46 Q- BFB
  • Dimensioni (P x P x a): 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La purezza chimica consente di lavorare su acciaio e acciaio inossidabile
  • Taglio comodo e a bassa sbavatura con una buona durata
  • Brevi ore di lavoro grazie alla buona efficienza di taglio

Uso:

  • Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

Raccomandazioni:

  • da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
  • da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e la massima stabilità
Caratteristiche:
  • Per separare acciaio e acciaio inox
  • Elevata efficienza di taglio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello