Descrizione:
Questo disco da taglio DI ALTA QUALITÀ consente di ridurre la forza di lavoro su un'ampia gamma di materiali. Che si tratti di piastrelle, ceramiche, mattoni o metalli non ferrosi, questo utensile garantisce un taglio pulito con il minimo sforzo. Inoltre, il basso spessore del disco di appena un millimetro garantisce una minore generazione di polvere durante il taglio e pochi scarti di taglio - un vantaggio in termini di facilità d'uso e rispetto per l'ambiente.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Roccia, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C 60 S- BFP
- Dimensioni (P x P x a): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Diametro: 115 mm
- Spessore: 1 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Grana: 60
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Finitura perfetta della superficie e nessun distacco dei bordi
- Riduzione degli sprechi di taglio e della produzione di polvere di separazione grazie al basso spessore del disco
Uso:
- Per la lavorazione di piastrelle, ceramiche, clinker e metalli non ferrosi
- Piccole opere su pietra naturale e cemento