Mole troncatrici 125x1,6x22,23 mm A46R PREMIUM inox

Codice art.: 34332805
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34332805
    EAN / GTIN 9003172418797
    Codice del produttore 34332805
    Numero-L L50140 1478

    Descrizione

    Descrizione:

    Il disco da taglio DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è l'utensile che hai sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questa lama è perfetta per il taglio di lamiere, profili, tubi, aste e materiali solidi in acciaio inox. È progettato per durare a lungo e offrire eccellenti risultati di taglio. Preparati a portare i tuoi progetti a un livello superiore con questa lama.

    Proprietà:

    • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
    • Grana: 46
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : A 46 R- BFP
    • Dimensioni (P x P x a): 125 x 1,6 x 22,23 mm
    • Diametro: 125 mm
    • Spessore: 1,6 mm
    • Foratura: 22,23 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, garantendo risultati ottimali sull'acciaio inossidabile
    • Tempi di lavoro più brevi grazie all'eccellente efficienza di taglio e allo stress termico ridotto sul pezzo (generazione di calore)
    • In particolare per acciai resistenti alla ruggine e agli acidi

    Uso:

    • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
    • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

    Raccomandazioni:

    • da 0,75 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
    • da 2,0 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità dell'utensile
    Caratteristiche:
    • Perfetto per il taglio dell'acciaio inossidabile
    • Taglio eccezionale
    • Durata estremamente lunga

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello