Mole troncatrici 2IN1 125x1,0x22,23 mm A60Q acciaio/inox

Codice art.: 34332792
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34332792
EAN / GTIN 9003172420745
Codice del produttore 34332792
Numero-L L50140 1368

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio 2 in 1 PREMIUM per la smerigliatrice angolare è l'utensile perfetto per un'ampia gamma di applicazioni di taglio. Grazie al design potente e all'elevata purezza chimica, questo utensile è la scelta ideale per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile. Realizzata in materiali di alta qualità, questa lama offre durata e durata eccellenti. Completa il tuo lavoro in modo rapido ed efficiente con questa lama esclusiva.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
  • Grana: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 60 Q- BFP
  • Dimensioni (P x P x a): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, ottenendo così i migliori risultati anche su acciaio inox
  • Tempi di lavoro più brevi grazie all'eccellente efficienza di taglio e allo stress termico ridotto sul pezzo (generazione di calore)
  • Comfort elevato grazie alle specifiche eleganti

Uso:

  • Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

Raccomandazioni:

  • da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
  • da 2,0 a 3,5 mm per la massima durata e stabilità dell'utensile
Caratteristiche:
  • Perfetto per separare acciaio e acciaio inox
  • Taglio eccezionale
  • Durata estremamente lunga

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello