Descrizione:
I dischi della ventola 2 in 1 Basic sono la combinazione perfetta di efficienza e durata. Che si lavori con acciaio o acciaio inossidabile, questi dischi sono in grado di gestire anche le attività più difficili. Con le nostre mole per ventole 2 in 1 Basic, potete essere certi che il vostro progetto verrà completato in modo rapido e preciso.
Proprietà:
- Forma: 28A LAMELLER
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : ZA 40 Q- B..
- Dimensioni (P x a): 115 x 22,23 mm
- Diametro: 115 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Grana: 40
- Vs /max: 50 m/s..
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Buona rimozione delle scorte specifiche con il 30% di potenza in più rispetto al modello precedente
- Buona durata
- Semplicità di utilizzo
- Modulo 28N: Attenzione alle risorse sostenibili - il corpo portante di questo disco della ventola è costituito al 35% da materiali rigenerati
Uso:
- Adatto per applicazioni su vari tipi di acciaio e acciaio inox
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per un'elevata rimozione delle scorte
- Grana 80/120 per lavori di precisione
Caratteristiche:
- Per la smerigliatura dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile
- Buone prestazioni di rimozione
- Buona durata