HM90 EALD100-2MMT15-15JHP 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505 . Inserts for Machining Aluminum

Codice art.: 3431340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo di prodotto Copy mill

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3431340
    EAN / GTIN 7291075489255
    Codice del produttore 3431340
    Numero-L L23980 3135

    Descrizione

    Descrizione:

    • Frese a Candela Indexabili
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 24 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 25.4 mm
    • Cutting Item Count (CICT): 2
    • Massima profondità di taglio (APMX): 14 mm
    • Overall Length (OAL): 56.5 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 24 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 25.4 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 25.4 mm
    • Cutting Item Count (CICT): 2
    • Massima profondità di taglio (APMX): 14 mm
    • Drive Size (DRVS): 20 mm
    • Functional Length (LF): 39.5 mm
    • Master Insert Identification (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
    • Overall Length (OAL): 56.5 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 25 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello