Maglietta donna 3D Acquamarina L

Codice art.: 343110424909L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore aquamarin
Taglia unisex L
Tipo di prodotto T-Shirt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 343110424909L
EAN / GTIN 7330509876848
Codice del produttore 343110424909L

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, jersey singolo, 150 g/m²
Dettagli
Collo rotondo
Cucitura rinforzata sulle spalle, Cucitura rinforzata sul collo
Logo stampato sul petto, Stampa - Blåkläder 3D

Funzionalità
Taglio femminile, Vita affusolata, Vestibilità casual

Descrizione:

  • Elegante t-shirt in cotone dal taglio femminile e caratterizzata da una stampa 3D ancora più accattivante sul petto con la scritta ″Blåkläder″
  • Ottima per essere indossata sia sul lavoro che fuori e dimostra che avete un ottimo gusto in fatto di abbigliamento da lavoro
  • Disponibile anche nel modello da uomo 3531

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello