Descrizione:
Il pipeliner 2 in 1 Basic per acciaio e acciaio inossidabile è stato sviluppato per la cosiddetta applicazione con scanalatura a V. In particolare nella costruzione di tubazioni, è necessario disporre di estremità a V per poter saldare insieme in un secondo momento. Poiché è costituito da un solo strato di grana, garantisce un'usura uniforme sul pezzo in lavorazione.
Proprietà:
- Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : UN TUBO T-BF 30
- Dimensioni (P x U x a): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diametro: 230 mm
- Spessore: 7 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Grana: 30
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- I dischi di sgrossatura sono costituiti da un solo strato di grana grossa e offrono quindi un'usura uniforme sul pezzo in lavorazione
- Buona rimozione delle scorte e durata utile
Uso:
- Per l'uso su vari tipi di acciaio e acciaio inox
- Progettato per la lavorazione di cordoni di saldatura nella costruzione di tubazioni