• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

IHP 166 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Codice art.: 3429793
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3429793
EAN / GTIN 7291075481983
Codice del produttore 3429793
Numero-L L24050 1324

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 16.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 16.6 mm
  • Functional Length (LF) 6.77 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.53 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello