IHP 111 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Codice art.: 3429790
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3429790
EAN / GTIN 7291075481969
Codice del produttore 3429790
Numero-L L24050 1323

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 11.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 11.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 11.1 mm
  • Functional Length (LF) 4.91 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 11.0
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.69 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello