Descrizione:
A seconda della grana, i dischi in fibra Basic vengono utilizzati per diverse operazioni di superficie, dalla smerigliatura alla finitura. Alla ricerca di un utensile affidabile per l'uso universale su acciaio, alluminio e legno, sono una scelta eccellente per tutti i commercianti.
Proprietà:
- Forma: Disco IN FIBRA
- Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi, legno
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A-B01 V A100
- Dimensioni (P x a): 115 x 22 mm
- Diametro: 115 mm
- Foratura: 22 mm
- Grana: 100
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Ossido di alluminio per una lunga durata e un'elevata aggressività su acciaio, metalli non ferrosi e legno
Uso:
- Adatto per l'uso universale su acciaio, metalli non ferrosi e legno
Raccomandazioni:
- Grana 16/24/36/40/60 per la massima rimozione
- Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
- Adatto per acciaio, alluminio e legno
- Buona rimozione delle scorte